Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

DIN 7603 masilla de cobre sin amianto, forma C

DIN 7603 masilla de cobre sin amianto, forma C
AN-DIN7603-CU-C-LIBREAMIAN-18X24

Nº de art. 046201824

EAN 4011231391474

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
DIN 7603 masilla de cobre sin amianto, forma C

Nº de art. 046201824

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 50 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Asbestos-free, shape C
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro exterior (d2)

23,9 mm

Diámetro interno (d1)

18,2 mm

Grosor (h1)

2 mm

Tamaño nominal

18 x 24 mm

Material

Cobre

Superficie

Natural

Compatible con RoHS

Formulario

C

DIN

7603

Resistencia a temperatura máxima

300 °C

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Mercedes: 007 603 018303, Peugeot: 031302, Renault: 77030062063, Renault: 79030 62001, VW/Audi: N.013 839.1

Se puede utilizar para la rosca exterior

18 x 1,5 mm